{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 0 mm - 30 mm | |
avläsning | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
avläsning | 0,0005 tum; 0,0001 tum; 0,0001 tum | |
spindeldelning | 2 mm | |
parallellitet för mätytorna | 0,6 µm | |
planhet för mätytorna | < 0,3 µm | |
mätkraft | 7 N | |
mätytor − ⌀ | 8 mm | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Sifferhöjd LCD-display | 12 mm | |
Mätteknik | digital | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Felgräns | 3 µm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 424935 0-30 | |
EAN / GTIN | 2050002078703 |