Gängmätningstrådsats 0,455 mm

Article no.: 422490 0,455
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 400,38 /pcs.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

felgräns ± 1 µm
Tråd-⌀ 0,455 mm
för gängor M4 / M5
för gängstigning P 0,7 / 0,75 / 0,8
inställningsmått M enligt DIN 13 blad 1 4,305 / 5,153 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Gängmätningstråd
För spindel-⌀ 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 422490 0,455
EAN / GTIN 2050001063519

Beskrivelse

Utförande:

Gängmätningstrådarna är härdade och finläppade, hållaren mattförkromad. En låsring i monteringshålet garanterar säker, roterbar anliggning mot mätspindeln.

Användningsdata:

För bestämning av flank-⌀ för utvändiga gängor enligt tretrådsmetoden tillsammans med en bygelmikrometer eller en mätbänk.

Leveransinnehåll:

En sats består av vardera en hållare med en mättråd och en hållare med två mättrådar i plastlåda.

Anmärkning:

Mätspindel-⌀ måste anges vid beställning (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).