{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| avläsning | 0,001 mm | |
| avläsning | 0,0001 tum | |
| spindeldelning | 0,5 mm | |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 65 | |
| Sifferhöjd LCD-display | 10 mm | |
| Mätteknik | digital | |
| förpackning | Stabil box | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| Felgräns | 4 µm | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | Bygelmikrometer |
| Artikkelkode | 421681 25-50 | |
| EAN / GTIN | 4059192058722 | |
| Manufacturer number | 4157033 | |
| Manufacturer/responsible person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |