Digital bygelmikrometer för gängmätningar 50-75 mm

Article no.: 421650 50-75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,45 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 261,04 /pcs.
  • NOK 348,48 /pcs.
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 863
mätområde 50 mm - 75 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Bygelmikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 421650 50-75
EAN / GTIN 4946368695785
Manufacturer number 326-253-30

Beskrivelse

Utförande:

Tydlig (7,5 mm hög) digital mätvärdesdisplay möjliggör felfri och snabb avläsning. Tilläggsavläsning med nonie. Sintrade och finläppade mätytor av hårdmetall, härdad och slipad mätspindel. Låsning via klämskruv. Mättryck vid användning av känselspärren 5 − 10 N.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Från storlek 25−50 inklusive 1 inställningsmått. 1 batteri nr 081560 dim. 357.
Utan mätspetsar.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.
Mätspetsar för gängmätningar nr 421652.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar