{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 0 mm - 25 mm | |
| avläsning | 0,001 mm | |
| felgräns | 2 µm | |
| spindel-⌀ | 6,35 mm | |
| spindeldelning | 2 mm | |
| datautgång | USB-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 65 | |
| Mätteknik | digital | |
| förpackning | Stabil box | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
| Produktslag | Bygelmikrometer |
| Artikkelkode | 421572 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368716602 | |
| Manufacturer number | 293-140-30 | |
| Manufacturer/responsible person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |