This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Digital bygelmikrometer IP65 med datautgång 0-25 mm

Article no.: 421304 0-25

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Identification & Classification

Artikkelkode 421304 0-25
EAN / GTIN 4059192004316
Manufacturer number 4151705
Manufacturer/responsible person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Utförande:

Felgränserna noggrannare än kraven i DIN 863. Lättavläst (8,5 mm hög) LCD-display med stark kontrast. Induktivt mätsystem med Reference Lock-funktion (förhindrar felmätning). Mätytor av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Friktionsskruv inbyggd i mättrumman Förkromad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Preset-funktion.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25−50.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .

Suitable products