• Ingen pris tilgjengelig

Digitalt djupmått IP67 med i-wi 500 mm

Article no.: 418705 500
New product

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 352,68 /pcs.
  • NOK 488,23 /pcs.
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: MAHR i-wi-radiosystem
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 500 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,05 mm
datautgång MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 67
Sifferhöjd LCD-display 11 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
drifttid 26 000 h
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 150 mm
mätskenans tvärsnitt 12×3,5 mm
Trådlös användning Tillverkarens programvara
förpackning Etui
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Djupskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 418705 500
EAN / GTIN 4059192064754

Beskrivelse

Utförande:

Modernt energieffektivt mätsystem. Lappade styrspår. Med preset (måttförinställning) t.ex. för avståndsmätning med mätspets nr 418630. Mätskena fram med tunt härdat mätstift ⌀ 1,5mm, längd 5mm.
Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat, trådlöst datagränssnitt i-wi. Motståndskraftigt mot damm och fukt, drifttid ca 3 år (vid aktiverad radio ca 0,5 år).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extrabrygga, 300 mm lång nr 418610, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.
Trådlös dataöverföring till i-wi radiomottagare nr 498912.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar