{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 1 000 mm | |
avläsning | 0,02 mm | |
gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,08 mm | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
Utförande avläsningsdelar | mattförkromad | |
Utförande mätyta | Härdad | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätteknik | analog | |
Yta | hårdeloxerad | |
vikt | 1,75 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikkelkode | 412750 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001060310 | |
Manufacturer number | 4112303 |