Digitalt skjutmått med AOS-system och datautgång 200 mm

Article no.: 412642 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,45 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 215,42 /pcs.
  • NOK 119,81 /pcs.
on request
På lager
64 styck i lager
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Mätinstrumentets mätmetod: elektromagnetiskt induktiv metod
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 200 mm
avläsning 0,01 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,02 mm
Djupmått finns yes
Djupmått med hörn 3,7 × 1,4
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
skänkellängd 50 mm
Sifferhöjd LCD-display 9 mm
Mätinstrumentets mätmetod elektromagnetiskt induktiv metod
drifttid 20 000 h
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Universalskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 412642 200
EAN / GTIN 4946368668048
Manufacturer number 500-162-30

Beskrivelse

Utförande:

Mätresultatet visas med lättlästa siffror (höjd 9 mm). Det elektromagnetiska mätsystemet AOS (Advanced Onsite Sensor) erbjuder bättre skydd mot vatten och damm.
  • Absolutskala, ingen nollställning är nödvändig, därigenom säkrare och snabbare mätning.
  • Låg strömförbrukning (20000 timmar vid kontinuerlig drift), batteriindikator.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080 och nr 497100 med dataknapp.
Batterifacklock nr 412239 storlek B.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar