{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 787 | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 16 mm | |
Závit G | M16 | |
Délka L | 250 mm | |
Délka závitu b | 150 mm | |
Úzká šířka kamene a | 15,7 mm | |
Šířka kamene e | 25 mm | |
Výška k | 9 mm | |
Druh produktu | Šroub do drážek |
Artikkelkode | 375300 1616250 | |
EAN / GTIN | 4020772081003 | |
Manufacturer number | 81000 |