Parallellunderlägg, separata par för 366740 strl 200×2,5 52 mm GARANT

Article no.: 366746 52
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 52 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366746 52
EAN / GTIN 4045197559074

Beskrivelse

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
GARANT − Höjdtolerans 0,01 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallelulunderläggssats 366740.