Parallellunderlägg, separata par för 366740 strl 125×2,5 15 mm GARANT

Article no.: 366742 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 15 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366742 15
EAN / GTIN 4045197558947

Beskrivelse

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
GARANT − Höjdtolerans 0,01 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallelulunderläggssats 366740.