Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 8X11 mm

Article no.: 366711 8X11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
139 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 8 mm
höjd 11 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366711 8X11
EAN / GTIN 4045197799203

Beskrivelse

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
GARANT − Precisionsutförande. Noggrannhet: Höjd- och breddtolerans ± 0,007 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallelulunderläggssats 366702; 366704.
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
    bredd × höjd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen