{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
backbredd | 160 mm | |
Spännvidd b I | 0 mm - 152 mm | |
Spännvidd b II | 147 mm - 302 mm | |
Spännkraft | 60 kN | |
vikt | 60 kg | |
grundstomhöjd c | 137 mm | |
backhöjd C | 50 mm | |
Monteringshöjd G −0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
färgkod för passande tillbehör | HD-Allmatic | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 362250 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400220 | |
Manufacturer number | 6921031000055 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Högtrycks- skruvstycke utan svivel 160 mm
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 46 256,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 39 252,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 34 374,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
backbredd | 160 | 160 | 160 |
färgkod för passande tillbehör | HD-Allmatic | HD-HOLEX | Högtryckskruvstycke |
vikt | 60 | 50 | 60 |
grundstomhöjd c | 137 | 130 | 133 |
Spännvidd b I | 0 ;152 | 0 ;155 | 0 ;104 |
Spännvidd b II | 147 ;302 | 150 ;305 | 102 ;207 |
Produktslag | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke |