Överback för vridna spännmoduler Pendel, För typ: 100

Article no.: 361133 100
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
44 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 100 mm
backhöjd h 40 mm
Höjd h1 20 mm
backlängd l 60 mm
pendelvinkel 15 grad
passar färgkod Xpent0
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification & Classification

Artikkelkode 361133 100
EAN / GTIN 4045197885760
Manufacturer number 361133 100
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Belagda, härdade och slipade.

Användningsdata:

För montering av högtrycksbackar nr 361140361150.

Passar till:

5-axliga spännbacksset nr 361100 och spännmoduler nr 361105361110.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Anmärkning:

Monteringsrekommendation för spännmodul fast. Matchande motback nr 361126.