Borrdorn med cylindriskt fäste 10/12 HOLEX

Article no.: 342300 10/12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
280 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 10 mm
Borrchuckkon DIN 238 B 12
⌀ Dorn, D 12,065 mm
Cylinder-skaftlängd 40 mm
Produktslag chuckfäste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 342300 10/12
EAN / GTIN 4045197294906

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.
Precisionsutförande med cylindriskt skaft.

Användningsdata:

För inspänning av borrchuckar i fräsar, automatsvarvar etc. Det cylindriska skaftet kan spännas in i spännhylsor eller frässpännchuckar.

Norm:

Borrdorn DIN 238.