Borrchuck med självlåsning i plastutförande Extra RV 13-1/2

Article no.: 342200 13-1/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 13-1/2
spännvidd 1,5 mm - 13 mm
Utvändig ⌀ 42,7 mm
Borrhuvudlängd öppen 64,5 mm
Borrhuvudlängd stängd 72,4 mm
fäste 1/2-20 tum
maximal maskineffekt 1 000 W
Nyckelfri låsning yes
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 342200 13-1/2
EAN / GTIN 4019208150765
Manufacturer number 1328312

Beskrivelse

Utförande:

  • Nyckelfri borrchuck med självverkande radiallåsning. Ingen ytterligare låsning behövs (särskilt viktigt vid slagborrning).
  • Mycket ergonomisk, lätt att använda, sexkant för skruvnycklar.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.
  • Genomborrat utförande för höger- och vänsterrotation (gänga M5 eller M6).

Utrustad med startskydd.
Spänninsatser av hårdmetall för minskat slitage.