Spännhylsa rund, DIN 6343 173 E 36 mm

Article no.: 329550 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spänn-⌀ 36 mm
Typ 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
totallängd L 94 mm
vinkel α 15 grad
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 329550 36
EAN / GTIN 4045197309846
Manufacturer number 10128013600

Beskrivelse

Utförande:

Spännhylsor, rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Norm:

DIN 6343

Noggrannhet:

Rundgångstoleranser: D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

Anmärkning:

Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) på förfrågan !
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm slät. Från ⌀ 8,5 mm med tvärrillor.
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
    spänn-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen