{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 63 mm | |
| Vändskärsstorlek | 12 | |
| fäste | PSC | |
| Användning | Höger | |
| Hållare norm | ISO 26623-1 | |
| Invändig | ja | |
| utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
| Effektiv längd LN | 138 mm | |
| Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 40 mm | |
| Axelspetsavstånd f | 22 mm | |
| Passande vändskär | CC.. 1204.. | |
| Reservdel | S01 | |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
| Produktslag | Borrstångshållare |
| Artikkelkode | 320385 63/12-160 | |
| EAN / GTIN | 2050001715708 | |
| Manufacturer number | PS6.BCC.RLB.160 |