Skärhållare höger HSK-T 63/12HP

Article no.: 320015 63/12HP
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 63 mm
Vändskärsstorlek 12
fäste HSK-T
Användning Höger
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 70 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 80 mm
Axelspetsavstånd f 45 mm
Passande vändskär CN.. 1204..
Reservdel P01
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320015 63/12HP
EAN / GTIN 2050001772961
Manufacturer number HA6.PCD.RLA.070-HP

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen