Snabbytesadapter, Weldon med utvändig mutter ER 25, spänn-⌀: 12mm

Article no.: 319761 12
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

spänn-⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig ja
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3
Utvändig-⌀ D 41,7 mm
utkragningslängd A-mått 52,5 mm
Produktslag Snabbytesadapter

Identification & Classification

Artikkelkode 319761 12
EAN / GTIN 4062406328702
Manufacturer number 319761 12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.
  • Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.

Fördel:

Extremt lätmanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.
Multiflexibel användning:
  • Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.
  • Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.

Användningsdata:

För borr- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.