{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
utkragningslängd A-mått | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 46 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Effektiv längd L1 | 69 mm | |
bredd B | 56 mm | |
gängaM | M27×1 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 319752 25 | |
EAN / GTIN | 4062406254551 |