Kylvätskemunstycke DriveKD med gänganslutning M8X70

Article no.: 319472 M8X70
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
33 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Typ DriveKD
Rörgenomföringsdiameter 4 mm
Längd rör 70 mm
anslutningsgänga M8×1
Utförande Gänga
Invändig ja
Produktslag Kylvätskemunstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319472 M8X70
EAN / GTIN 4260711110108
Manufacturer number TOP52GR21,0

Beskrivelse

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.
Främst utvecklad för användning på drivna verktyg. Enkel montering med gänganslutning. Det flexibla och svängbara röret kan vridas eller böjas till eggen och låses med en förzinkad överfallsmutter. Max. tryck upp till 10 bar.
DriveKD har utvecklats för användning på drivna verktyg för CNC-svarvar. Konventionella kylvätskemunstycken sprutar ofta i alla riktningar och ger ingen direkt kylvätskestråle. Därför är kylningen och smörjningen ofta otillräcklig. DriveKD uppfyller sin uppgift med bravur. Den kan ställas in enkelt och ger med en direkt stråle tillräcklig kylning.

Beskrivning:

DriveKD består av en dubbelnippel, en överfallsmutter och den kända MiniKD. Med det flexibla Smartröret kan kylvätskestrålen justeras exakt. Tack vare användningen av MiniKD som munstycke kan röret bytas ut när som helst.

Anmärkning:

Passande gängadaptrar och förlängningar se 319476 resp.319477.
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
    Gänga × rörlängd Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen