Reduktion PSC-63 63/40

Article no.: 318892 63/40
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

PSC1 / PSC2 Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste PSC 63
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 80 mm
L1 58 mm
Produktslag Reducering

Identification & Classification

Artikkelkode 318892 63/40
EAN / GTIN 2050001672971
Manufacturer number PS6.PS4.K01.080

Beskrivelse

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För reducering av PSC-fästen.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.