Verktygshållare axiell enkel, höger PSC-63 25 mm

Article no.: 318860 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

För stålhållare 25 mm
fäste PSC 63
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 130 mm
Spännlängd L1 102 mm
B 40 mm
Utvändig-⌀ D 102 mm
Produktslag Verktygshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 318860 25
EAN / GTIN 2050001673404
Manufacturer number PS6.V25.R11.130

Beskrivelse

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.