Dornring bred 32X10 mm

Article no.: 309930 32X10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
227 styck i lager
  • Norm: DIN 2084

Produktinformasjon

Technical Data

inner-⌀ 32 mm
Tjocklek b1 10 mm
Utförande bred
Norm DIN 2084
Utvändig ⌀ 47 mm
Produktslag Fräsdornring

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309930 32X10
EAN / GTIN 4045197307415
Manufacturer number 2084B/32X10

Beskrivelse

Utförande:

2,0 - 60 mm breda. Av sätthärdat stål. Slipad ytter-⌀, läppade planytor. Tillåten avvikelse i parallellitet för bredden är IT 3, avseende hål d1. Tolerans för ringbredden ± 0,1 mm.
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
    Invändig-⌀×tjocklek b1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen