Reservspännskruv 16 mm

Article no.: 309900 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
443 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

för chuck spänndiameter D1 16 mm
gänga M14
Längd 16 mm
Produktslag Spännskruv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309900 16
EAN / GTIN 4045197274052

Beskrivelse

Passar till:

Weldon- och Whistle-Notch-hållare.

Anmärkning:

Upp till 20 mm spänn-⌀ med en spännskruv, från 25 mm spänn-⌀ med 2 spännskruvar.
passar också till chuckar med spänndiameter 18 mm.
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
    för chuck spänndiameter D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen