ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 32, nom. spänn-⌀ d: 6mm

Article no.: 309427 6
New product
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
152 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 6 mm
fäste ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 4537 E
Utvändig-⌀ D 32,7 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 309427 6
EAN / GTIN 4069515025966
Manufacturer number 309427 6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med tätning för invändig kylning (upp till 70 bar!).
Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.

Anmärkning:

HOLEX® ER-spännhylsor är inte kompatibla med Centro-P och HiRunER-hylschuckar.