ER-spännhylsa för gängtappar ER 32 20 mm

Article no.: 309414 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 20 mm
fäste ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 4537 E
Utvändig-⌀ D 32,7 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309414 20
EAN / GTIN 2050001766618
Manufacturer number 13826012000

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
Med tätningspropp för invändig kylning (upp till 60 bar!).
FAHRION®-korrosionsskydd:
  • Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
  • Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

Anmärkning:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen