HP-spännhylsa med tätning ER 25 15 mm

Article no.: 309374 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 15 mm
fäste ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 2 µm
Typ 429 E
Utvändig-⌀ D 25,7 mm
totallängd L 34 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309374 15
EAN / GTIN 2050001768155
Manufacturer number 13625011500

Beskrivelse

Utförande:

Systemrundgång och repeternoggrannhet 3 µm (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

Anmärkning:

  • Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.
  • Spännvidd h10 (endast nominellt mått).

Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar). Liknande ISO 15488-A.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen