HP-spännhylsa ER 8 2 mm

Article no.: 309365 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 2 mm
fäste ER 8
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 2 µm
Typ 4004 E
Utvändig-⌀ D 8,5 mm
totallängd L 13,6 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309365 2
EAN / GTIN 2050001767240
Manufacturer number 13610010200

Beskrivelse

Utförande:

Systemrundgång och repeternoggrannhet 3 µm (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

Anmärkning:

  • Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.
  • Spännvidd h10 (endast nominellt mått).