ER-spänntång, ER 40, nom. spänn-⌀ d: 15mm

Article no.: 309043 15
New product
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
61 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste ER 40
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 472 E
Utvändig-⌀ D 41 mm
totallängd L 46 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 309043 15
EAN / GTIN 4069515025645
Manufacturer number 309043 15
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Anmärkning:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).