ER-spännhylsa med tätning ER 20 5 mm

Article no.: 308916 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 5 mm
fäste ER 20
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 427 E
Utvändig-⌀ D 20,7 mm
totallängd L 31,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308916 5
EAN / GTIN 2050001768117
Manufacturer number 13724010500

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. Liknande ISO 15488-A.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen