ER-spänntång, ER 11, nom. spänn-⌀ d: 1mm

Article no.: 308913 1
New product
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
76 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste ER 11
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 4008 E
Utvändig-⌀ D 11,3 mm
totallängd L 18 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 308913 1
EAN / GTIN 4069515023733
Manufacturer number 308913 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Anmärkning:

Spänndiameteröverbryggningen är varje gång upp till 0,5 mm mindre.