Krympchuck, smal, lång 4°30′ 6 mm

Article no.: 308339 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
60 styck i lager
  • Hållare norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste HSK-A 100 A = 120
Hållare norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 30 mm
⌀ D2 15 mm
Produktslag Krympchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308339 6
EAN / GTIN 4062406787073

Beskrivelse

Utförande:

  • Utvändig lutning 4°30′.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

  • för särskilt svåråtkomliga ställen
  • För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210354450.