{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Spännhylsa D1 | 6 mm | |
| fäste | HSK-A 63 kort | |
| Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Form | A | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
| utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| Produktslag | Krympchuck |
| Artikkelkode | 308170 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197290762 | |
| Manufacturer number | 308170 6 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |