{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | HSK-A 63 kort | |
Hållare norm | DIN 69893; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 65 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
Balluffchiphål | yes | |
Kylkanalborrhål | no | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 307630 6 | |
EAN / GTIN | 4067263265597 |