{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 110 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 67 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 60 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M16×1 | |
passande reducerhylsa | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 307523 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544539 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydro Dehn-spännchuck HPH Kort, smal 32 mm
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 5 494,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 4 161,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 63 | 63 |
Utvändig-⌀ D | 67 | 59 |
Form | A | A |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar |
L3 | 60 | 61 |
justersträcka V | 10 | 10 |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |