Whistle Notch-hållare HSK-A 63 32 mm GARANT

Article no.: 304870 32
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
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 12000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 32 mm
fäste HSK-A 63
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 12000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 110 mm
Utvändig-⌀ D 72 mm
Reservspännskruv nr 309900 32
Produktslag Weldonhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 304870 32
EAN / GTIN 4045197504890
Manufacturer number 304870 32
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Kännetecken:
Verktyget kläms fast på sidan med spännskruven och stöttas bakifrån med skruven för längdjustering Därigenom uppnås glappfri och vibrationssnål gång.
  • Med anslagsskruv.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft och lutande spännyta (2°) enligt DIN 1835 E och DIN 6535 HE.
Verktyget kan justeras axiellt. Särskilt lämplig för fastspänning av borr i solid hårdmetall. Längdförlusten på grund av omslipning av borrändarna kan korrigeras med hjälp av skruven för längdjustering i verktygsfästet

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.