Performance fräschuck med kylkanalborrhål, HSK-A 63 kort, Spänn−⌀ D1: 6mm

Article no.: 304450 6
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
35 styck i lager

Select article variation and quantity

Spänn−⌀ D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste HSK-A 63 kort
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 65 mm
Utvändig-⌀ D 26,5 mm
⌀ D2 22,5 mm
Produktslag Weldonhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 304450 6
EAN / GTIN 4062406114664
Manufacturer number 304450 6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Alla skaft hårdbearbetade.
  • Inklusive 4 kylkanalhål.

Fördel:

  • Inget fräsutdrag, inte heller något engångsryck.
  • Optimerad ytterkontur − dämpande beteende.
  • Behaglig hantering tack vare differentialgängan.
  • Skaftbrott hos fräsen osannolika.
  • Precisionsutförande.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med medbringaryta på sidan enligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB. Mycket lämplig för TPC‑ fräsning resp. högmatningstillämpningar. Inget utdrag av fräsen, noggrann rundhet, Processäkerhet!

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Anmärkning:

Åtdragningsmoment 10 Nm; torxstorlek T15.