{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Kylvätskeinlopp | med kylmedelinlopp, axiellt koncentriskt | |
| Kylvätskeläckage | med kylmedelutlopp, axiellt koncentriskt | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Fästtyp | brant kona | |
| Återvinningsstation, kodning | SKG03005115 | |
| Fästets form | MAS BT | |
| Fästets utformning | nominell storlek utan dimension med kylning | |
| Fästets storlek, dimensionslös | 30 | |
| Typ av fäste | tapp | |
| Skaftlängd | 83 mm | |
| Gränssnitt, maskinsida | BT 30 | |
| Med plansystem | ja | |
| Spänndiameter, min. | 3 mm | |
| Spänndiameter, max. | 3 mm | |
| Utkragande längd | 85 mm | |
| Ytterdiameter, på verktygets sida | 14,7 mm | |
| Stommens längd, på verktygets sida | 45 mm | |
| Max. varvtal | 25 000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | 3 µm | |
| Balansklass G vid varvtal | g 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
| Utförande | smal | |
| Vibrationsdämpning | yes | |
| Inkl. längdinställningsskruv | ja | |
| Med kylkanalhål | ja | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1; odpojovacie miesto 1; kapningspunkt 2; odpojovacie miesto 2 | |
| Produktslag | hydro-Dehn spännchuck | |
| Total längd | 133,4 mm | |
| Totalhöjd | 40 mm | |
| Total bredd | 40 mm | |
| Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | AD | |
| Invändig kylning möjlig | ja | |
| Material | seghärdat stål | |
| Innehåll | 1 St. |
| Artikkelkode | 303446 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197868558 | |
| Manufacturer number | 303446 3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |