Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål 12 mm

Article no.: 302596 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
68 styck i lager
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 12 mm
fäste BT 40 kort
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 63 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
Reservspännskruv nr 309900 12
Produktslag Weldonhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302596 12
EAN / GTIN 4045197944627

Beskrivelse

Utförande:

Alla skaft är hårdbearbetade (god balans). God balansering = G2,5 / 25000 min− 1. Med förslutningsbara kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen