Krympchuckförlängare 4° 30″ med längdinställningsskruv L = 160 mm 25/16 mm GARANT

Article no.: 302412 25/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Håldiameter D1 16 mm
Skaft-⌀ d 25 mm
totallängd L 160 mm
⌀ D2 22 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302412 25/16
EAN / GTIN 4045197436009

Beskrivelse

Utförande:

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
Med längdinställningsskruv, kort.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen