Krympchuckförlängare 4° 30″ utan längdinställningsskruv L = 160 mm 12/3 mm GARANT

Article no.: 302410 12/3
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
87 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Håldiameter D1 3 mm
Skaft-⌀ d 12 mm
totallängd L 160 mm
⌀ D2 8 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification & Classification

Artikkelkode 302410 12/3
EAN / GTIN 4045197435255
Manufacturer number 302410 12/3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
Utan längdinställningsskruv, kort.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.