{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M16 | |
fäste | ⌀ d = 32 mm | |
Skaft-⌀ d | 32 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Utvändig-⌀ D | 29 mm | |
Håldiameter D1 | 17 mm | |
totallängd Ltot | 260 mm | |
Effektiv längd L1 | 200 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 301368 M16X260 | |
EAN / GTIN | 4045197770936 |