Verktygshållare för kopierfräsar med gänga M10X150

Article no.: 301303 M10X150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 20000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktinformasjon

Technical Data

gängaM M10×150
fäste SK 40
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 20000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 169 mm
Håldiameter D1 tolerans IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Utvändig-⌀ D 36,5 mm
Effektiv längd L1 150 mm
L2 5 mm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 301303 M10X150
EAN / GTIN 4062406105419

Beskrivelse

Utförande:

Koniskt utförande.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Gänga M × Längd L1 Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen