Ändfräsdorn Form A 22 mm

Article no.: 301017 22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
389 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Produktinformasjon

Technical Data

Dorndiameter d1 22 mm
Spännhylsa D1 22 mm
fäste SK 40 kort
Norm DIN 6357
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 35 mm
Utvändig-⌀ D 48 mm
Frässpindellängd L4 19 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 22
passande specialnyckel nr 309840 22
Produktslag Ändfräsdorn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 301017 22
EAN / GTIN 4062406251871

Beskrivelse

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Kort utförande.
  • Förstorad kraganliggnängsyta.
  • Med RFID/balluff-spånhål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.