{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 25 | |
fäste | SK 40 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309617 | 25 | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 300643 25 | |
EAN / GTIN | 4045197771551 |