ER-hylschuck form AD SK 30 25 ER HOLEX

Article no.: 300465 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
47 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 25
Spännhylsa D1 1-16 mm
fäste SK 30 kort
Hållare norm ISO 7388-1
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 1 mm - 16 mm
utkragningslängd A-mått 55 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 25
Reservmutter HOLEX nr 309580 25
Balluffchiphål yes
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 300465 25
EAN / GTIN 4045197674357

Beskrivelse

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.
HOLEX −
precisionsspännmutter HOLEX balanserad (G6,3 / 18000 varv/minut), alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tätningsbrickor), tätningsbrickor nr 309625309645 (för nr 309615).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar