Rundstavsämne HSS-Co10 10X63 mm HOLEX

Article no.: 295020 10X63
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
131 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

⌀ D 10 mm
Skärmaterial HSS Co 10
Längd 63 mm
Produktslag Svarvämne

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 295020 10X63
EAN / GTIN 4045197187871

Beskrivelse

Utförande:

Svarvämnen med raka, rätvinkliga ändar.
HSS-Co 10 (10 % kobolt, 67 HRC).
Ämnen enligt DIN 4964 form A. Rundslipade till tolerans h14.

Användningsdata:

För svarvning, arborrning, spårstickning etc. Särskilt lämpligt som utgångsmaterial för framställning av formstål.
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
    D×Längd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen